プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小〜最大 N・m :40〜200 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :45.2 T4MN200シリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
税込¥43,978〜
¥39,980〜
アイデアはいいと思います。
ただ内部が汚れに弱いか今後に使用頻度が増えないと何とも言えない
前はショートタイプを使用していたんですが、24mmを使うとどうしても締め付け力が足りないので、ロングタイプにしました。
気に入っています。
これ一本で4サイズのネジの締め込み・緩め作業が容易に行えるので、とても便利です。
今までは、17・21のラチェットとモンキースパナを使用していたので、これを使用するようになってとても楽になりました。柄が長いので力も入れ易いです。総磨きのタイプが有れば選びたいです。
耐久性については今後見ていきたいです。