STC-100VNグレー S-2 プレート式  自在ストッパー付、ゴム(ブラック)車 ナンシン 35196025

プレート式 自在ストッパー付、ゴム(ブラック)車

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)120
取付高(mm)130
車輪幅(mm)32
内容量1個注文コード35196025品番STC-100VNグレー S-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

床にマーキングの付き難い材質を使用しております。
STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
従来の黒ゴムに比べ、床の跡が目立ちにくくなっております。
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)120取付座(mm)90×90取付ピッチ(mm)71×71(68×68)取付高(mm)130材質(車輪)ゴム(グレー)種別産業用キャスター形状自在ストッパー付車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー偏心E(mm)30始動力(daN)21.6旋回始動力(daN)50.4取付穴径P(Φmm)10.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする