ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
プレート式 自在ストッパー付、ゴム(B入り)車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
注文コード
35196052
品番
STC-100VS S-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽荷重用キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
90×90
取付ピッチ(mm)
71×71(68×68)
取付高(mm)
130
材質(車輪)
ゴム(ベアリング入)
種別
産業用キャスター
形状
自在車S
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
シングルストッパー
偏心E(mm)
30
車輪幅W(mm)
32
始動力(daN)
10.8
旋回始動力(daN)
50.4
取付穴径P(Φmm)
10.5
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35196052
STC-100VS S-2
21350105
STC-100VS S-2
プレート式 自在ストッパー付、ゴム(B入り)車
ナンシン
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です