プレート式 自在ストッパー付、ゴム(B入り)車

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35196077 品番 STC-150CBC S-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽荷重用キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)160 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)80×80(75×75) 取付高(mm)190 材質(車輪)ゴム(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車S 荷重種別軽荷重 車輪幅(mm)40 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー 偏心E(mm)40 始動力(daN)9.6 旋回始動力(daN)64.8 旋回半径R(mm)122 取付穴径P(Φmm)11 最大許容荷重(N[kgf])1600[163] キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪 ストッパー仕様S-2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする