車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)160
取付座(mm)102×102
取付ピッチ(mm)80×80(75×75)
取付高(mm)190
材質(車輪)ゴム(グレー、ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃)入り)
種別産業用キャスター
形状自在ストッパー付
車輪幅(mm)40
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
偏心E(mm)40
始動力(daN)9.6
旋回始動力(daN)64.8
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪