STC-75TP S-2 プレート式  自在ストッパー付、エラストマー車 ナンシン 35196104

プレート式 自在ストッパー付、エラストマー車

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)50
取付高(mm)93
車輪幅(mm)27
内容量1個注文コード35196104品番STC-75TP S-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

床にマーキングの付き難い材質を使用しております。
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。

車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)50取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42(54×44)取付高(mm)93材質(車輪)エラストマー種別産業用キャスター形状自在ストッパー付車輪幅(mm)27金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー偏心E(mm)25始動力(daN)9.9旋回始動力(daN)28.8取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35196104
2018-12-05
用途: 小型台車の製作に
製造業

何よりストッパーの表示が明瞭(ON表示に赤のボタン)で助かります。ストッパー自体も、車軸をディスクブレーキするタイプでなく、車輪の外周を押さえるタイプで、安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする