プレート式 自動旋回固定ストッパー付、ゴム(B入り)車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35196296 品番 STC-125CBC S-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ストッパー部品が旋回ロック穴に入ると旋回がロックされます。
直進を止めて多少手前に引けばストッパー機能は解除され、自在キャスターとなります。
また同じ方向に走らせれば旋回ロック機能が働き固定キャスターとなります。
まぎらわしい操作は一切不要です。
STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)150 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)80×80(75×75) 取付高(mm)165 材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃)) 種別産業用キャスター 形状自動旋回固定ストッパー付 車輪幅(mm)38 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー自動旋回ストッパー 取付高H(mm)165 偏心E(mm)35 プレート寸法X×Y(mm)102×102 始動力(daN)9 旋回始動力(daN)60.75 車輪径D(Φmm)125 取付穴径P(Φmm)11 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする