プレート式 自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 注文コード35196637 品番STM-100MBC S-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は車輪径など5種類から選べます 他の種類を見る

中量・重量用キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)180 取付座(mm)95×95 取付ピッチ(mm)73×73(70×70) 取付高(mm)144 材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン(ベアリング入り) 種別産業用キャスター 形状自在ストッパー付 質量(kg)1.23 車輪幅(mm)34 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー 取付高H(mm)144 偏心E(mm)35 プレート寸法X×Y(mm)95×95 始動力(daN)7.56 旋回始動力(daN)27 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)10.5 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする