車輪径(Φmm)130
許容荷重(daN)270
取付座(mm)105×105
取付ピッチ(mm)82×82(79×79)
取付高(mm)177
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン
種別産業用キャスター
形状自在ストッパー付
車輪幅(mm)42
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
取付高H(mm)177
偏心E(mm)40
プレート寸法X×Y(mm)105×105
始動力(daN)8.1
旋回始動力(daN)40.5
車輪径D(Φmm)130
取付穴径P(Φmm)11
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)82×82(79×79)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪