プレート式 自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 注文コード35196655 品番STM-150MBC S-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は車輪径など5種類から選べます 他の種類を見る

中量・重量用キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)300 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)93×93(87×87) 取付高(mm)198 材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 種別産業用キャスター 形状自在ストッパー付 車輪幅(mm)44 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー 取付高H(mm)198 偏心E(mm)45 プレート寸法X×Y(mm)120×120 始動力(daN)9 旋回始動力(daN)45 車輪径D(Φmm)150 取付穴径P(Φmm)11 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)93×93(87×87) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする