STM-75VUE W-3 プレート式  自在ストッパー付、静電気防止ウレタン車 ナンシン 35197172

プレート式 自在ストッパー付、静電気防止ウレタン車

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)120
取付高(mm)100
車輪幅(mm)32
内容量1個注文コード35197172品番STM-75VUE W-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。帯電防止ウレタン車輪を採用しました。
電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません)
ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。
発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。

車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)120取付座(mm)81×81取付ピッチ(mm)63×63取付高(mm)100材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電防止)種別静電気防止キャスター形状自在ストッパー付車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー偏心E(mm)28始動力(daN)7.2旋回始動力(daN)36取付穴径P(Φmm)9.5特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする