プレート式 自在ストッパー付、静電気防止ウレタン車

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35197197 品番 STM-130VUE W-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。帯電防止ウレタン車輪を採用しました。
電気抵抗値107〜108(メーカー測定値で有り保証値ではありません)
ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。
発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。

車輪径(Φmm)130 許容荷重(daN)260 取付座(mm)105×105 取付ピッチ(mm)82×82(79×79) 取付高(mm)177 材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電防止) 種別静電気防止キャスター 形状自在ストッパー付 車輪幅(mm)38 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーダブルストッパー 偏心E(mm)40 始動力(daN)15.6 旋回始動力(daN)78 取付穴径P(Φmm)11 特性静電気防止 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする