車輪径(Φmm)200
許容荷重(daN)370
取付座(mm)140×140
取付ピッチ(mm)115×115(105×105)
取付高(mm)250
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電防止)
種別静電気防止キャスター
形状自在ストッパー付
車輪幅(mm)42
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーダブルストッパー
偏心E(mm)58
始動力(daN)16.65
旋回始動力(daN)111
取付穴径P(Φmm)11
特性静電気防止
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪