車輪径(Φmm)50
許容荷重(daN)50
取付座(mm)59×47
取付ピッチ(mm)46×35
取付高(mm)65
材質(車輪)静電気防止ゴム
種別静電気防止キャスター
形状自在ストッパー付
車輪幅(mm)21
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)
偏心E(mm)16
始動力(daN)12
旋回始動力(daN)27
取付穴径P(Φmm)6.5
特性静電気防止
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪