車輪径(Φmm)65
許容荷重(daN)50
取付座(mm)70×58
取付ピッチ(mm)55×42(54×44)
取付高(mm)85
材質(車輪)静電気防止ゴム
種別静電気防止キャスター
形状自在ストッパー付
車輪幅(mm)25
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)
偏心E(mm)25
始動力(daN)12
旋回始動力(daN)27
取付穴径P(Φmm)8.8
特性静電気防止
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪