車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)120
取付座(mm)90×90
取付ピッチ(mm)71×71(68×68)
取付高(mm)130
材質(車輪)静電気防止ゴム(ベアリング入り)
種別静電気防止キャスター
形状自在ストッパー付
車輪幅(mm)32
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)
偏心E(mm)30
始動力(daN)10.8
旋回始動力(daN)64.8
取付穴径P(Φmm)10.5
特性静電気防止
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪