車輪径(Φmm)125
許容荷重(daN)150
取付座(mm)102×102
取付ピッチ(mm)80×80(75×75)
取付高(mm)165
材質(車輪)静電気防止ゴム(ベアリング入り)
種別静電気防止キャスター
形状自在ストッパー付
車輪幅(mm)38
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)
偏心E(mm)35
始動力(daN)13.5
旋回始動力(daN)67.5
取付穴径P(Φmm)11
特性静電気防止
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪