用途コンピューター機器。医療機器。その他、静電気障害のおそれのある機器等。車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)50取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42取付高(mm)85材質(車輪)静電気防止ゴム種別静電気防止キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)偏心E(mm)25車輪幅W(mm)25始動力(daN)12旋回始動力(daN)27取付穴径P(Φmm)8.8特性静電気防止、耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪