ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
プレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35197687
品番
SU-STC-75NM S-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
100mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
80
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55×42
取付高(mm)
93
材質(車輪)
ナイロン
種別
ステンレスキャスター
形状
自在車S
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ステンレス(SUS304)
ストッパー
シングルストッパー
偏心E(mm)
25
始動力(daN)
8.4
旋回始動力(daN)
16.8
取付穴径P(Φmm)
8.8
特性
耐寒性
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード