プレート式 ステンレス金具自在、モノマーキャスティングナイロン車

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35197732 品番SU-STC-100MSC S-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)71×71(68×68) 取付高(mm)130 材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン(ベアリング入り) 種別ステンレスキャスター 形状自在車 車輪幅(mm)34 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーシングルストッパー 取付高H(mm)130 偏心E(mm)30 プレート寸法X×Y(mm)90×90 始動力(daN)5.4 旋回始動力(daN)25.2 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)10.5 特性耐寒性 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)71×71(68×68) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする