ナンシン
プレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35197784
品番
SU-STC-125MSC S-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
150
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
80×80(75×75)
取付高(mm)
165
材質(車輪)
モノマーキャスティングナイロン(ベアリング入り)
種別
ステンレスキャスター
形状
自在ストッパー付
車輪幅(mm)
40
金具仕上
ステンレス(SUS304)
ストッパー
シングルストッパー
取付高H(mm)
165
偏心E(mm)
35
プレート寸法X×Y(mm)
102×102
始動力(daN)
4.5
旋回始動力(daN)
31.5
車輪径D(Φmm)
125
取付穴径P(Φmm)
11
特性
耐寒性
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
80×80(75×75)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード