車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)50
取付座(mm)70×42
取付ピッチ(mm)56×28
取付高(mm)92
材質(車輪)ナイロン(白)
種別ステンレスキャスター
形状自在ストッパー付
車輪幅(mm)20
金具仕上ステンレス(SUS304)
ストッパーシングルストッパー
取付高H(mm)92
偏心E(mm)30
取付ピッチA×B(mm)56×28
プレート寸法X×Y(mm)70×42
始動力(daN)5.25
旋回始動力(daN)10.5
車輪径D(Φmm)75
取付穴径P(Φmm)6.3
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪