車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)60
取付座(mm)100×58
取付ピッチ(mm)82×40
取付高(mm)122
材質(車輪)ナイロン(白)
種別ステンレスキャスター
形状自在ストッパー付
車輪幅(mm)25
金具仕上ステンレス(SUS304)
ストッパーシングルストッパー
取付高H(mm)122
偏心E(mm)33
取付ピッチA×B(mm)82×40
プレート寸法X×Y(mm)100×58
始動力(daN)6.3
旋回始動力(daN)12.6
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪