ナンシン
プレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、ウレタン車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35198037
品番
SU-TEL-100UM S-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ステンレスキャスターです。
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
SU-TEL型はSU-KEL型と取付高が同じですから併用できます。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
122
材質(車輪)
ウレタン
種別
ステンレスキャスター
形状
自在ストッパー付
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ステンレス(SUS304)
ストッパー
シングルストッパー
取付高H(mm)
122
偏心E(mm)
33
取付ピッチA×B(mm)
82×40
プレート寸法X×Y(mm)
100×58
始動力(daN)
8.1
旋回始動力(daN)
14.4
車輪径D(Φmm)
100
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード