プレート式 ステンレス金具固定、ナイロン車

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35198064 品番SU-KEL-100NM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスキャスターです。
SU-KEL型はSU-TEL型と取付高が同じですから併用できます。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)60 取付座(mm)100×61 取付ピッチ(mm)82×40 取付高(mm)122 材質(車輪)ナイロン(白) 種別ステンレスキャスター 形状固定車 車輪幅(mm)25 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーなし 取付高H(mm)122 取付ピッチA×B(mm)82×40 プレート寸法X×Y(mm)100×61 始動力(daN)6.3 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする