プレート式 自在ストッパー付、ゴム車

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35198195 品番 TE-50RM S-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

軽荷重・一般用キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
TE型とKD型は取付高が同じですから併用できます。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)35 取付座(mm)55×38 取付ピッチ(mm)44×27 取付高(mm)65 材質(車輪)ゴム 種別一般キャスター 形状自在車S 荷重種別軽荷重 車輪幅(mm)20 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー 偏心E(mm)22 始動力(daN)8.93 旋回始動力(daN)17.85 取付穴径P(Φmm)5.2 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35198186
2018-04-25
用途:
電子ピアノ用特注可動式台製作用
瀬戸表装店 様 (建設業・工事業)

電子ピアノ用特注可動式台製作用に使用しました。
約120キロの電子ピアノを楽に動かせるように、
6個使用しました。
問題なくスムーズに動くので、
良い買い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする