プレート式 自在ストッパー付、ゴム車

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)63 注文コード35198213 品番TE-65RM S-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など5種類から選べます 他の種類を見る

軽荷重・一般用キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
TE型とKD型は取付高が同じですから併用できます。

車輪径(Φmm)63 許容荷重(daN)50 取付座(mm)70×60 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)82 材質(車輪)ゴム 種別一般キャスター 形状自在車S 金具仕上クロームメッキ ストッパーシングルストッパー 偏心E(mm)25 車輪幅W(mm)22 始動力(daN)10.5 旋回始動力(daN)25.5 取付穴径P(Φmm)8.1 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35198186
2018-04-25
用途:
電子ピアノ用特注可動式台製作用
瀬戸表装店 様 (建設業・工事業)

電子ピアノ用特注可動式台製作用に使用しました。
約120キロの電子ピアノを楽に動かせるように、
6個使用しました。
問題なくスムーズに動くので、
良い買い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする