ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
プレート式 自在ストッパー付、ナイロン車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
注文コード
35198247
品番
TE-65NM S-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽荷重・一般用キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
TE型とKD型は取付高が同じですから併用できます。
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
70×60
取付ピッチ(mm)
55×42
取付高(mm)
83
材質(車輪)
ナイロン(白)
種別
一般キャスター
形状
自在ストッパー付
荷重種別
軽荷重
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
シングルストッパー
偏心E(mm)
25
車輪幅W(mm)
25
始動力(daN)
7.2
旋回始動力(daN)
10.8
取付穴径P(Φmm)
8.1
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪