ナンシン
プレート式 自在ストッパー付、エラストマー車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
35198265
品番
TE-40NTP S-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽荷重・一般用キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
TE型とKD型は取付高が同じですから併用できます。
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
30
取付座(mm)
55×38
取付ピッチ(mm)
44×27
取付高(mm)
56
材質(車輪)
エラストマー
種別
一般キャスター
形状
自在ストッパー付
荷重種別
軽荷重
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
シングルストッパー
取付高H(mm)
56
偏心E(mm)
20
取付ピッチA×B(mm)
44×27
プレート寸法X×Y(mm)
55×38
車輪幅W(mm)
18
車輪径D(Φmm)
40
取付穴径P(Φmm)
5.2
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪