曜日別特売
TE-50NTP S-1 プレート式  自在ストッパー付、エラストマー車 ナンシン 35198274

プレート式 自在ストッパー付、エラストマー車

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード35198274品番TE-50NTP S-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

軽荷重・一般用キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
TE型とKD型は取付高が同じですから併用できます。

車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)35取付座(mm)55×38取付ピッチ(mm)44×27取付高(mm)65材質(車輪)エラストマー種別一般キャスター形状自在ストッパー付荷重種別軽荷重車輪幅(mm)20金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー取付高H(mm)65偏心E(mm)22取付ピッチA×B(mm)44×27プレート寸法X×Y(mm)55×38車輪径D(Φmm)50取付穴径P(Φmm)5.2キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする