※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDM2L32-60+60Z)
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35198327
品番
CDM2L32-60+60Z-XC10
参考基準価格(税別)
¥16,670
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
(L) 軸方向フート形
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)
60
ストロークB(mm)
60
CADデータダウンロード