ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
プレート式 自在ストッパー付、ウレタン車
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35198414
品番
TEL-100UM S-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軽荷重・一般用キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
TEL型とKEL型は取付高が同じですから併用できます。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
122
材質(車輪)
ウレタン
種別
一般キャスター
形状
自在ストッパー付
荷重種別
軽荷重
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
シングルストッパー
偏心E(mm)
32
始動力(daN)
8.1
旋回始動力(daN)
14.4
取付穴径P(Φmm)
9
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード