ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
プレート式 自在ストッパー付、エラストマー車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35198432
品番
TEL-100TB S-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽荷重・一般用キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
TEL型はKEL型と取付高が同じですから併用できます。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
122
材質(車輪)
エラストマー(ベアリング入り)
種別
一般キャスター
形状
自在ストッパー付
荷重種別
軽荷重
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
シングルストッパー
偏心E(mm)
32
車輪幅W(mm)
27
始動力(daN)
7.2
旋回始動力(daN)
25.2
取付穴径P(Φmm)
9
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード