車輪径(Φmm)50
許容荷重(daN)55
取付座(mm)70×50
取付ピッチ(mm)54×34
取付高(mm)72
材質(車輪)ゴム(ナイロン軸受)
種別一般キャスター
形状自在車S
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)25
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
取付高H(mm)72
偏心E(mm)25
取付ピッチA×B(mm)54×34
プレート寸法X×Y(mm)70×50
始動力(daN)3.74
旋回始動力(daN)10.7
車輪径D(Φmm)50
取付穴径P(Φmm)7
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪