車輪径(Φmm)50
許容荷重(daN)55
取付座(mm)68×51
取付ピッチ(mm)54×28
取付高(mm)72
材質(車輪)ゴム(ナイロン軸受)
種別一般キャスター
形状固定車
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)25
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付高H(mm)72
偏心E(mm)-
取付ピッチA×B(mm)54×28
プレート寸法X×Y(mm)68×51
始動力(daN)3.74
車輪径D(Φmm)50
取付穴径P(Φmm)6.5
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪