プレート式 固定、ゴム車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35198642 品番KH-75VH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軽荷重・一般用キャスター
KE型はTH型と取付高が同じですから併用できます。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)80 取付座(mm)100×62 取付ピッチ(mm)80×40 取付高(mm)105 材質(車輪)ゴム(ナイロン軸受) 種別一般キャスター 形状固定車 荷重種別軽荷重 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付高H(mm)105 偏心E(mm)- 取付ピッチA×B(mm)80×40 プレート寸法X×Y(mm)100×62 車輪幅W(mm)30 始動力(daN)4.6 車輪径D(Φmm)75 取付穴径P(Φmm)8.2 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする