車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)120
取付座(mm)100×62
取付ピッチ(mm)80×40
取付高(mm)130
材質(車輪)ゴム(アルミホイル)
種別一般キャスター
形状固定車
荷重種別軽荷重
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付高H(mm)130
偏心E(mm)-
取付ピッチA×B(mm)80×40
プレート寸法X×Y(mm)100×62
車輪幅W(mm)32
始動力(daN)6.9
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)8.2
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪