※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM-125MM S-2 プレート式  自在ストッパー付、ゴム(グレー)車 ナンシン 35199044 TM-125MM S-2 プレート式  自在ストッパー付、ゴム(グレー)車 ナンシン 35199044

プレート式 自在ストッパー付、ゴム(グレー)車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35199044 品番TM-125MM S-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽荷重・一般用キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
TM型はKM型と取付高が同じですから併用できます。

車輪径(Φmm)126 許容荷重(daN)90 取付座(mm)91×69 取付ピッチ(mm)74×50 取付高(mm)158 材質(車輪)ゴム(グレー、ナイロン軸受) 種別一般キャスター 形状自在車S 荷重種別軽荷重 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ ストッパーシングルストッパー 偏心E(mm)45 始動力(daN)20.25 旋回始動力(daN)40.5 取付穴径P(Φmm)8.1 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする