車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)60
取付座(mm)70×60
取付ピッチ(mm)54×44
取付高(mm)93
材質(車輪)ゴム(ポリアセタール軸受)
種別一般キャスター
形状自在車S
金具仕上クロームメッキ
ストッパーシングルストッパー
取付高H(mm)93
偏心E(mm)25
取付ピッチA×B(mm)54×44
プレート寸法X×Y(mm)70×60
車輪幅W(mm)25
始動力(daN)12.6
旋回始動力(daN)27
車輪径D(Φmm)75
取付穴径P(Φmm)8.1
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪