※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
プレート式 自在ストッパー付、ゴム車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35199062
品番
TM-100RL S-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽荷重・一般用キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
TM型はKM型と取付高が同じですから併用できます。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
65
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55×42(54×44)
取付高(mm)
122
材質(車輪)
ゴム(ナイロン軸受)
種別
一般キャスター
形状
自在車S
荷重種別
軽荷重
車輪幅(mm)
25
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
シングルストッパー
取付高H(mm)
122
偏心E(mm)
32
取付ピッチA×B(mm)
55×42
プレート寸法X×Y(mm)
70×58
始動力(daN)
13.65
旋回始動力(daN)
29.25
車輪径D(Φmm)
100
取付穴径P(Φmm)
8.8
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
55×42(54×44)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪