※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM-125VM S-2 プレート式  自在ストッパー付、ゴム車 ナンシン 35199071 TM-125VM S-2 プレート式  自在ストッパー付、ゴム車 ナンシン 35199071

プレート式 自在ストッパー付、ゴム車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35199071 品番TM-125VM S-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軽荷重・一般用キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
TM型はKM型と取付高が同じですから併用できます。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)100 取付座(mm)91×69 取付ピッチ(mm)74×50 取付高(mm)158 材質(車輪)ゴム(ポリアセタール軸受) 種別一般キャスター 形状自在車S 荷重種別軽荷重 車輪幅(mm)31 金具仕上クロームメッキ ストッパーシングルストッパー 取付高H(mm)158 偏心E(mm)45 取付ピッチA×B(mm)74×50 プレート寸法X×Y(mm)91×69 始動力(daN)12 旋回始動力(daN)45 車輪径D(Φmm)125 取付穴径P(Φmm)8.1 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする