ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 固定車キャスター
プレート式 固定、ゴム(グレー)車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35199184
品番
KM-100MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽荷重・一般用キャスター
KM型はTM型と取付高が同じですから併用できます。
車輪径D(Φmm)
102
許容荷重(daN)
60
取付高H(mm)
122
車輪幅W(mm)
22
種別
一般キャスター
形状
固定車
荷重種別
軽荷重
材質(車輪)
ゴム(グレー、ポリアセタール軸受)
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
取付ピッチA×B(mm)
82×40(80)
プレート寸法X×Y(mm)
100×58
始動力(daN)
13.5
取付穴径P(Φmm)
9
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪