※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 固定車キャスター
プレート式 固定、ゴム(グレー)車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35199193
品番
KM-125MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽荷重・一般用キャスター
KM型はTM型と取付高が同じですから併用できます。
車輪径D(Φmm)
126
許容荷重(daN)
90
取付高H(mm)
158
車輪幅W(mm)
25
種別
一般キャスター
形状
固定車
荷重種別
軽荷重
材質(車輪)
ゴム(グレー、ナイロン軸受)
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
取付ピッチA×B(mm)
100×50
プレート寸法X×Y(mm)
117×81
始動力(daN)
20.25
取付穴径P(Φmm)
8.1
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪