ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
プレート式 双輪ストッパー付、ナイロン車
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35199437
品番
DNB-40P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
双輪デザインキャスター
車輪の回転を止めるストッパーです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
双輪キャスター プレート式
モノタロウ
¥
219
¥
241
税込
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
30
取付座(mm)
38×38
取付ピッチ(mm)
25.4×25.4
取付高(mm)
57
材質(車輪)
ナイロン
種別
デザインキャスター
形状
自在車S
車輪幅(mm)
41(8)
ストッパー
回転ストッパー
偏心E(mm)
14
取付穴径P(Φmm)
5
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪