ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
プレート式 双輪ストッパー付、エラストマー車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35199516
品番
UTWB-75P-PU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
双輪デザインキャスター
車輪の回転を止めるストッパーです。
車輪径(Φmm)
73
許容荷重(daN)
75
取付座(mm)
65×55
取付ピッチ(mm)
51×41
取付高(mm)
89
材質(車輪)
エラストマー
種別
デザインキャスター
形状
ストッパー付
車輪幅(mm)
62(11)
ストッパー
回転ストッパー
偏心E(mm)
24
色(本体)
アイボリー
取付穴径P(Φmm)
8
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪