ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式、ウレタン車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り)
注文コード
35199692
品番
SSC-125NU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ込み式キャスター
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
150
ねじ径
M20×P2.5
軸長(mm)
40
取付高(mm)
168
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り)
種別
産業用キャスター
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
偏心E(mm)
35
車輪幅W(mm)
35
始動力(daN)
9
旋回始動力(daN)
36
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35199692
SSC-125NU
45333172
SSC-125GNU
ねじ込み式、ウレタン車
ナンシン
1個
¥
5,598
税込
¥
6,158
材質に違いがあります