ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーありねじ込み式キャスター
ステンレスねじ込み式ストッパー付、ナイロン車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35199902
品番
SU-SEL-75NL S-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ステンレス製ネジ込み式キャスター 軽荷重タイプ
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
50
ねじ径
M12×P1.75
軸長(mm)
14
取付高(mm)
97
材質(車輪)
ナイロン(白)
種別
ステンレスキャスター
形状
ストッパー付
荷重種別
軽荷重
車輪幅(mm)
20
金具仕上
ステンレス(SUS304)
ストッパー
シングルストッパー
偏心E(mm)
30
軸長L(mm)
14
始動力(daN)
5.25
旋回始動力(daN)
10.5
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード