ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ステンレスねじ込み式、ウレタン車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35199954
品番
SU-SM-100UM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ステンレス製ネジ込み式キャスター
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
65
ねじ径
M12×P1.75
軸長(mm)
25
取付高(mm)
123
材質(車輪)
ウレタン
種別
ステンレスキャスター
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ステンレス(SUS304)
ストッパー
なし
偏心E(mm)
33
始動力(daN)
9.45
旋回始動力(daN)
16.8
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード