ねじ込み式、ゴム車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35200216 品番SH-65VH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ネジ込み式キャスター 低床重荷重タイプ

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)70 ねじ径UNF1/2×20山 軸長(mm)25 取付高(mm)94 材質(車輪)ゴム 種別一般キャスター 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)28 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)28 始動力(daN)4.2 旋回始動力(daN)13.66 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする