ねじ込み式ストッパー付、ゴム車

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35200277 品番SH-50VH S-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ネジ込み式キャスター 低床重荷重タイプ
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)55 ねじ径UNF1/2×20山 軸長(mm)25 取付高(mm)74 材質(車輪)ゴム 種別一般キャスター 形状ストッパー付 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)25 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー 偏心E(mm)25 始動力(daN)3.74 旋回始動力(daN)10.7 キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35200286
2017-11-30
用途:
機械修理時に使用
ムカイ メンテナンス 様 (サービス業)

なかなか無い細ねじタイプがすぐみっかり助かりました。最初ストッパー無しが送られて来たのですが其の後の対応が早くよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする